ベープマットセット・替え

(3件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(60枚) 注文コード21445946 品番-
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥1,199
販売価格(税別)
1,090
この商品は内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

使いやすいマット専用セットです。
プラグを抜かずにスイッチでオン・オフ。
どんな部屋にもすっきり置けるシンプルな器具デザイン。

適合害虫蚊成虫 区分防除用医薬部外品 シリーズベープマット 香りバラ、森林、サクラ、キンモクセイ、ナイトアロマ 利用場所屋内 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21445919
2024-06-29
用途:
就寝時
その他業種

臭いが軽く線香のような煙がなく就寝には最適です、時期が来れば毎年使っています。

対象商品:
21445910
2023-06-28
用途:
家の中にいる時
谷口青果店 様 (卸売・小売業)

もうどこに行っても、本体は製造中止と言われ在庫はありませんと断られ諦めている所もしかしたらと思い検索したところありました。感激です。やっぱり使い慣れている方がいいです。ありがとうございました。

対象商品:
89858657
2022-06-18
用途:
家事
卸売・小売業

ホームセンターに無かったので、直ぐに届いて助かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蚊・ハエ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする