どこでもベープ未来 電池式 屋内用

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21445955 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,309
販売価格(税別)
1,190

電池、薬剤の取替え無しで約5ヵ月間効果を発揮します。(1日8時間使用時)火や熱を使わずに、ファンで効き目を拡散するので安全、安心です。カートリッジは電池と一体型ですので、別々に交換する手間が不要です。

交換目安150日 適合害虫ユスリカ、チョウバエ 用途オフィスや会議室に。 パールホワイト シリーズどこでもベープ 利用場所屋内

商品説明動画

この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21445955
2023-10-02
用途:
工場内
株式会社戸上電機製作所 様

工場内での虫刺されがあり、蚊取り線香をたくわけにもいかず、安全性の高いこちらにしてみました。
今のところ、効果があるようで、その後は虫刺されはありません。

1人が参考にしています
対象商品:
21445955
2023-08-22
用途:
実験室にて
新電元工業株式会社 様 (製造業)

実験室で、窓を開けて作業することがあり、蚊対策で使用しています。
まだ設置したばかりなので効果はわかりませんが、蚊が少なくなることを期待します。

対象商品:
21445980
2023-07-26
用途:
事務室
西日本施設サービス株式会社 様

1回セットするだけで、手間がかからないので、とても便利です。

1人が参考にしています
2022-08-03
用途:
室内で軽作業時
株式会社住環境工房らしんばん 様

主張しないデザインで、薬剤臭や作動音もないので、快適に使用できる。毎年、忌避効果を期待して、初夏から晩秋まで24時間フル稼働させるので、当然150日はもたない。取替カートリッジも取り扱ってほしい。

2人が参考にしています
対象商品:
49021567
2021-06-01
用途:
工場事務所の虫除け
製造業

コンセントがいらないので、どのような場所にも置けて便利です。音が静かで気になりません。

対象商品:
49021567
2019-07-03
用途:
倉庫内作業時に使用

コードレスに付、使用場所を選ばないので重宝しています。
荷物の出入り時にはどうしても蚊が入ってくるので倉庫作業のパートさん達に好評です。

対象商品:
49021567
2019-07-22
用途:
木造住宅作業時
株式会社三田設備工業 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

木造住宅屋内での作業時、火が使えないため便利に移動できたすかってます。

対象商品:
49021567
2015-06-02
用途:
勝手口のかよけ

勝手口よりの出入り時に蚊がついて入ってくるので、設置してみました。
電源も不要で150日しようできるため、便利です。
効き目のほうは設置してから、蚊が気にならなくなりました。
そもそも、4.5〜10畳の部屋用なので、勝手口のような開けた空間では
効き目が弱いと思われますが、効いていると思います。

製品の本体はファン、電電で、カートリッジに薬剤、電池がセットになっています。
よって、薬剤交換の際は、強制的に電池も交換となります。
電池は電池で別に交換できるなら、もっと良いのですが。
あとは、もう少し価格が安価ならもっと助かります。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする