部屋に噴霧して効かないと言ってる人が多いですが、排水溝等の中に直接プッシュすればめちゃくちゃ効き目ありますよ。会社トイレと自宅のキッチンで使用しましたがコバエが激減したし、自宅に至っては使ってから一度も姿を見ていません。
チョウバエコナーズと併用した。前者に比べ使用方法は簡単で、大量の水を流すなどの手間もかからないのは良かった。
暫くは効果がわからなかったけど、コバエがいなくなりました。土にはまだ卵があるかと思うので気長にシュッと一吹き続けます。
以前使用していたものが終売となり、こちらに切り替えました。
無香料なのが選んだポイントです。
使用感は今まで使っていたものと変わらず、という感じです。
観葉植物の水捌けがあまり良くない鉢のだったせいで、コバエが発生するようになってしまいました。鉢の環境を改善し、この商品を一度使ったところコバエが激減。今は全くと言っていいほど見なくなりました。とても良いです。
かなりの効果を期待して購入。
18畳ほどの食堂スペースに対し、
1回目:2畳くらいにつき1プッシュ噴霧。全く効果見えず。コバエは機嫌よく飛び回ったまま
2回目:効果が無いので同じように2畳くらいに付き3プッシュ噴霧。かなりの回数で、『蚊がいなくなるスプレー』の10倍ほどの噴霧。殆ど効果見えず。
噴霧直後はなんとなくいなくなったように感じたものの、10分ほどでやはり飛び始め意味なしと判断。
3回目:2畳くらいにつき5プッシュ程度、もはや狂ったように噴霧。
1時間は飛ばなかったのでここまでしないと効果が見えないのかと判断。しかし翌日何もなかったように元気よく飛ぶコバエ。やはり燻煙材を使わないといけないようです。
結論:18畳程度の部屋に1日で殆ど使い切りましたが大した効果は無し。お金の無駄でした。蚊取り線香でも炊いた方がマシかと。
こちらの商品はコバエの発生源(三角コーナーや植物の周りなど)にワンプッシュするタイプです。空間に使用するタイプではございません。人体への影響も考慮し、用法容量を守ってご使用ください。