正面

- 蚊がいなくなるスプレー 12時間持続 蚊取り 金鳥(KINCHO) 21446147 - 蚊がいなくなるスプレー 12時間持続 蚊取り 金鳥(KINCHO) 21446147

蚊がいなくなるスプレー 12時間持続 蚊取り

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 適合害虫蚊成虫 注文コード21446147 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,199
販売価格(税別)
1,090
この商品は適合害虫・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

1プッシュで12時間、蚊がいなくなる。
蚊の習性を応用した、キンチョウ独自のメカニズム。蚊は飛んでいる時間よりも、壁や天井に止まっている時間がはるかに長い。だから薬剤をすばやく壁や天井に付着させることが重要です。
4.5〜8畳に1プッシュ。お部屋全体に効きめが拡がり、約12時間効果が持続します。
1プッシュで効果が持続するので、部屋に置いておく必要がなく、1本で家のあちらこちらで使えて便利です。
高い安全性と優れた殺虫効果を持つピレスロイド系殺虫成分を使用。
感染症を媒介する蚊に効く。お部屋のすみずみまですばやく拡がる、パワフルな噴射力。
電気も、電池も、火も使わない。

香りローズ 用途【効能】蚊成虫の駆除 区分防除用医薬部外品 質量(g)63 シリーズ蚊がいなくなるスプレー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×211× 38 適合害虫蚊成虫 有効時間12時間 使用可能回数200回分 利用場所屋内 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品 販売名キンチョウQM32

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-19
用途:
仕事場で
株式会社山岸 様 (サービス業)

季節の変わり目に、重宝しています。気軽に使いやすいです。

対象商品:
21446138
2024-06-23
用途:
普段使い

毎年、蚊に刺されるのが嫌なので
2本セットを買いました。
効果あると良いです

2025-04-16
用途:
日常
自動車・二輪車・自転車関連業

欲しかった物が安く購入することが出来て大変に助かりました。

対象商品:
17547452
2022-11-07
用途:
恐ろしいほど効く
卸売・小売業

なにが入ってるの?というぐらいよく効きます。虫嫌いだから嬉しいのですが、赤ちゃんとかいる方は気になるかも?

1人が参考にしています
対象商品:
17547443
2022-09-30
用途:
実験室や居室に
国立大学法人千葉大学 様 (教育・研究機関)

いつも愛用しております。普段は自室に使っていたのですが、実験室や共用室にも蚊が現れたので、一吹きで快適です。蚊はどこに行ってしまうのでしょうね?

対象商品:
17547443
2022-06-02
用途:
作業場の蚊除け対策に
e工場ドットコム 様

毎年夏になると作業場の蚊に悩まされていましたが、今回はこれを使って蚊除け対策にしようと思いました。

対象商品:
17547452
2021-12-08
用途:
防虫
サービス業

蚊・ハエには効果抜群、窓付近で息絶えていた。が、コバエは延命している。薬剤調整して双方に効果的な商品開発を望む

対象商品:
17547452
2021-09-28
用途:
自宅
飲食業

出入り口から、入る蚊の撃退に玄関に置いてあります。香りも良く効果も感じてます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蚊・ハエ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする