正面

- 蚊がいなくなるスプレー 24時間持続 蚊取り 金鳥(KINCHO) 21446156 - 蚊がいなくなるスプレー 24時間持続 蚊取り 金鳥(KINCHO) 21446156

蚊がいなくなるスプレー 24時間持続 蚊取り

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード21446156 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,639
販売価格(税別)
1,490
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

4.5〜8畳に1プッシュ。お部屋全体に効きめが拡がり、約24時間効果が持続します。
24時間効果が持続。種類によって活動する時間が違う様々な蚊に一日中効果を発揮します。
持ち運び自由自在。1プッシュで効果が持続するので、部屋に置いておく必要がなく1本で家のあちらこちらで使えて便利です。
安全性と効きめに優れた有効成分。高い安全性と優れた殺虫効果を持つピレスロイド系殺虫成分を使用。
感染症を媒介する蚊に効く。電気も、電池も、火も使わない。お部屋のすみずみまですばやく拡がる、パワフルな噴射力。

適合害虫蚊成虫 有効時間24時間 用途【効能】蚊成虫の駆除 区分防除用医薬部外品 質量(g)70 シリーズ蚊がいなくなるスプレー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×211× 38 香り無香料 使用可能回数255回用 利用場所屋内 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品 販売名キンチョウQM33

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21446156
2023-06-23
用途:
朝出かける前に部屋にワンプッシュ!
千原温泉 様 (サービス業)

私の自宅は山間部にありますが、朝一度ワンプッシュしておくと夜中にかに悩まされることなく重宝しています。

対象商品:
17547644
2022-10-31
用途:
虫よけ
株式会社流機エンジニアリング 様

まだ効果のほどはわかりません、お値段高いですよね。これで効かなかったら最悪です

対象商品:
17547644
2022-07-19
用途:
蚊が出たとき
株式会社イアック 様

非常にコンパクトで職場のデスクにも置いても邪魔にならない。255回も使えるという点も良い。只、本当に効いているか分からないときがある。

対象商品:
17547644
2017-06-27
用途:
1F倉庫の虫対策
建設業・工事業

これから、蚊が増える時期なので重宝しています。
2Fの事務所にも使用しています。
また無くなったら、夏の時期は再購入予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蚊・ハエ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする