虫よけカオリング 殺虫成分不使用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(30個) 注文コード 21446217 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

虫よけリング。アクセサリー感覚で使える!殺虫成分不使用。手首や足首につけるだけ。伸縮性のあるシリコーン製リング。天然製油配合。水にぬれてもOK!30個(5種類×6個)入。●シリコーンの輪ゴムで、お子様でも大人でも手首や足首にピッタリフィット。●かわいい5種類の色と形状のリングが入っています。●分かりやすい1日使用で、効果は約12時間持続します。効果がなくなった後も、アクセサリー感覚で使えます。●殺虫成分は含みません。●30個入りで、家族や友達とみんなで一緒に使えます。●水にぬれても効果は変わりません。●皮ふアレルギーテスト済み(すべての方にアレルギーが起きないというわけではありません)。●特定外来生物に指定されているヒアリでも効果を確認しています。

香りフルーツの香り ブルー 用途【適用害虫】ユスリカ、チョウバエ、アリ、ヒアリ【有効期間】約12時間 質量(g)43 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×215× 20 適合害虫ユスリカ、チョウバエ、アリ、ヒアリ

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする