金鳥(KINCHO)
金鳥(KINCHO)の 忌避剤・虫対策
金鳥(KINCHO)の 虫対策用品
金鳥(KINCHO)の 蚊・ハエ対策用品
蚊に効く 虫コナーズプレミアム 玄関用 150日無臭 虫除け 吊り下げ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21446235
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,199
販売価格(税別)
¥
1,090
バスケットに入れる
吊るだけで蚊に効く、玄関ドア用の簡単虫よけ。金鳥独自の3D立体構造メッシュを採用。最後まで確かな効きめを発揮します。150日用。無臭。
用途
【効能】蚊成虫の侵入阻止又は忌避
質量(g)
100
シリーズ
虫コナーズ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
115×229× 42
香り
無臭
適合害虫
蚊成虫
有効時間
150日
使用場所
玄関用
利用場所
屋内外
医薬品医療機器等法
医薬部外品
商品説明動画
参考になった