正面
金鳥(KINCHO)
金鳥(KINCHO)の 忌避剤・虫対策
金鳥(KINCHO)の 虫対策用品
金鳥(KINCHO)の 不快害虫対策用品
イヤな虫がいなくなるパウダー ムカデ・アリ・ダンゴムシ・タカラダニ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(550mL×2個)
注文コード
21446278
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,419
販売価格(税別)
¥
1,290
バスケットに入れる
家のまわりにまくだけで、17種類の虫に対して侵入防止効果と殺虫効果を発揮する、不快害虫用粉剤。雨に強く、長期間効果が持続。嫌なニオイが少なく、低刺激で使いやすい。
用途
【適用害虫】アリ、ヒアリ、シロアリ、アルゼンチンアリ、ワラジムシ、ダンゴムシ、ヤスデ、ゲジゲジ、ムカデ、ケムシ、カメムシ、シバンムシ、アリガタバチ、クモ、タカラダニ、ハサミムシ、セアカゴケグモ
質量(g)
1259
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
160×240× 80
適合害虫
アリ、ヒアリ、シロアリ、アルゼンチンアリ、ヤスデ、ゲジゲジ、ムカデ、クモ、セアカゴケグモ 等、計17種類
利用場所
屋外
商品説明動画
参考になった