ワニワニ棒

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21446540 品番 W-01
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥920 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

パックとくわえてササッと洗う!専用スポンジ不要!
家庭にあるスポンジを挟んで「鍋やフライパン洗い」や「お風呂洗いのスポンジ」「窓や網戸掃除」などキッチン以外でも使えるハンドルです。
挟む物の厚みに合せて調整できるスットパー付
自立できて省スペース

材質ポリプロピレン、ナイロン 寸法(mm)34×31×358 全長(mm)358 グリーン 質量(g)80 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする