曜日別特売
W-01 ワニワニ棒 シーモス 21446558

ワニワニ棒

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1本注文コード21446558品番W-01
参考基準価格(税別)¥920販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759

パックとくわえてササッと洗う!専用スポンジ不要!
家庭にあるスポンジを挟んで「鍋やフライパン洗い」や「お風呂洗いのスポンジ」「窓や網戸掃除」などキッチン以外でも使えるハンドルです。
挟む物の厚みに合せて調整できるスットパー付
自立できて省スペース

材質ポリプロピレン、ナイロン寸法(mm)34×31×358全長(mm)358ブラック質量(g)80繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする