桁数4
表示単位0.1m(0.1m )
回転方向右
最高計数速度300m/分
用途織布、紙、ベルト、金属板、合成樹脂フィルム等の長さを計測し積算表示するカウンタ
付属品メーター用ゴムプーリー(MRM096)2個、測定部直径106.1mm(円周1/3メーター)、外周ゴム(熱可塑性エラストマー)張り仕上げ
質量(g)530
使用温度範囲(℃)-5〜+40(氷結しないこと)
使用湿度範囲85%RH以下(結露しないこと)
計測範囲0.1m-999.9m
表示数字(mm)第1桁黒地黄文字、第2桁以上黒地、白文字6×4
始動トルク0.015N m(153gf-cm)
校正証明書付き