ライト・サービス
ライト・サービスの 草よけ/保護用品
ライト・サービスの ゴミネット
フェンスネット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(50m×2巻)
注文コード
21446646
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
質量(kg)
約5
色
青・黄色
長さ(m)
50
巻数
2巻
幅(m)
1
注意
※2本1組入りになります