TEKNOS
TEKNOSの 冷房用品
TEKNOSの 小型扇風機
TEKNOSの 卓上用扇風機
30cmDCフルリモコン卓上扇風機
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
21446759
品番
KI-1065GDC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
シンプル/コンパクトなデザインで置く場所を選びません。首振りも手元で操作できるフルリモコン式。DCモーター搭載。
30cmフルリモコンDC卓上扇風機
用途
和室にピッタリ、コンパクトで移動に便利な卓上扇風機
仕様
リズム風、おやすみ風
色
グリーン
ハネ径(cm)
30
羽根枚数
5
本体質量(kg)
約2.4
モーター
DC
消費電力(W)(50/60Hz)
8〜19
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約350×280×470
風量調整
風量3段階切替
首振り
左右首振り
タイマー機能
4時間切りタイマー