充電式USB収納扇風機 ポール伸縮式ポータブルファン

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21446838 品番SI-004UG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

USB充電式で持ち運びに便利、羽根径15cmでコンパクトに収納
USB充電式折りたたみ収納扇

付属品USBケーブル 仕様リズム風モード モスグリーン ハネ径(cm)15 本体質量(kg)約1.0 連続使用時間(時間)約5〜24 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約197×197×93〜975 バッテリー電圧(V)3.7 充電器入力5V 2A MAX 風量調整風量3段階切替 充電時間(時間)約4〜5 充電池タイプリチウムイオン電池 バッテリー容量(mAh)7200 上下角度調節

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-04
用途:
デスク作業時の足元に
製造業

羽根径15cmということで購入しましたが思ったよりでかいです。外径はほぼ20cm、畳んだ厚さも9cmちょっとあるので結構場所を取ります。
※本体寸法のデータをよく見るべきでした。
携帯したり机に置いて使うには大きすぎますが、風量はそれなりにあるので足元に置いて使おうと思います。

対象商品:
21446838
2025-08-15
用途:
デスクや軽作業に
その他業種

個人用のサーキュレーターがわりに使用、室内や車内で風を感じたいときにコードレスで設置できて便利です。

2025-09-10
用途:
移動式扇風機として
株式会社 サン食品 様 (卸売・小売業)

購入した一台がボタンを押しても動かず返品処理も遅くなり、不良品が混じっていることがありそうなので次の購入対象品から外します。他社製を検討したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする