23cmクリップ扇風機扇

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 21446856 品番 CI-239
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,059
販売価格(税別)
3,690

クリップではさんで、どこでも涼しい、ひと回り大きい23cm羽根
23cmクリップ扇風機

仕様コイルコード仕様 ブラック ハネ径(cm)23 羽根枚数3 本体質量(kg)約1.5 消費電力(W)(50/60Hz)25/23 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約250×290×460 風量調整スライドスイッチ風量2段階切替 首振り左右首振り

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-06
用途:
外でのちょっとした作業の時などに
建設業・工事業

思ったより静かで、それなりのパワーもあって
とても満足しています。

2025-06-23
用途:
ロフトの暑さ対策に
クライムワークス 様 (サービス業)

ロフトの暑さ対策に購入してみましたが、思っていたよりクリップの固定力が弱く、想定していた取付け方法ができず、付け方を検討中です。あと、電源コードがカール式だったのですが、これが弱い固定力に対して悪さをします。ストレートコードの方がよかったかな。風力的には満足しています。

2025-05-29
用途:
換気時
bistro だもん亭 様 (飲食業)

23センチ羽を選びました。23センチなので、以前のものと比べると、風を強く感じます

1人が参考にしています
2025-09-03
用途:
作業デスクにクリップ止め
製造業

一般の扇風機より大きく、空調の効率が良いのと、コスパです。

対象商品:
21446856
2025-05-29
用途:
厨房内での作業中
むすび屋 様 (飲食業)

思ったより風量があり、今年の夏を乗り切れそうです。

2024-12-05
用途:
成型機から出来た部品を冷やす為に使用
製造業

以前の扇風機が壊れたので、代替品があったので買いました。
とても使いやすいです。
現場の社員より

2人が参考にしています
対象商品:
21446847
2024-08-30
用途:
扇風機
運輸・通信業

この商品は非常に風力が強い
小さいが役に立つ。

脱衣所などにおくと便利。

対象商品:
21446856
2023-07-24
用途:
作業場移動に利用
アトリエ ダン 様 (その他業種)

クリップ扇風機は鼻から小さいと思っていましたから、届いてビックリ、今年の猛暑には使う勝手が良いAC電源扇風機です。可動部の強度がどのくらいかがチョット不安ですが、強弱・首振りととても良い買い物でした。

4人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする