Ronkジャパン
Ronkジャパンの 工事関連用品
ONDENガードセット RKDGシリーズ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
仕様
12V仕様
注文コード
21446944
品番
RKDG01SET
参考基準価格(税別)
¥941,000
販売価格(税込)
¥1,011,780
販売価格(税別)
¥
919,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
設定距離と誤差がない検知制度
作業員は『強力な振動』・『音』、重機車両運転手は『音』と『光』で危険を検知
受信機の使用台数は無制限
送信ユニットは最大5台まで同現場で使用可能
仕様
12V仕様
セット内容
送信ユニット1台、受信機(ヘルメット装着用ベルト含む)6台、受信機用6連充電器1台
幅(mm)
205
高さ(mm)
130(ケーブル10m含まない)
質量(g)
約1700(回転灯・磁石含む、ケーブル10m含まない)
奥行(mm)
182
使用範囲
同一エリア同時最大5台
検出方法
超音波+電波(2.4GHz帯)[TELEC認証済み]
アズワン品番
65-9620-30
設定項目
危険距離:1m〜15m(1m単位)、警告距離:1m〜15m(1m単位)
動作電圧(V)
DC12
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000