【レンタル】 冷却水装置 水タンク PU-301

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 21447100 品番 PU-301
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

TIG溶接、MIG溶接の水冷用循環ポンプです
水源の無い屋外作業でもOK
溶接機の上部に取付でコンパクトです
吐出力が高いので高所で作業にも万全です

セット内容本体、水ホース×2 質量(kg)20 出力(W)330 タンク容量(L)11 本体寸法(mm)305×545×337 入力電圧(V)単相200 冷却方式ラジエータ強制空冷 吐出圧力(MPa)0.41 吐出量(m3/min)5.2(50Hz)、6.2(60Hz) 定格使用率(%)1 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に溶接機器等レンタル規約に同意頂く必要があります。
溶接機器等レンタル規約
※レンタル日数は5日・10日・15日・30日でご利用できます。
※レンタルの延長をご希望される場合は、レンタル日数の延長も可能です。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
ご注文をキャンセルされる場合、出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので出荷作業が完了した場合は、レンタル機器の整備料が発生します。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※商品の返送については商品に同梱されている書類に記載されている住所に元払いで返送お願いします。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせていただきます。
※WEBからの発注のみとなります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする