画像準備中

(18841)バックアイカラーカメラ:シャッターツキ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21447915 品番1884113670
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥91,278
販売価格(税別)
82,980

運転席にいながら、車両後部の状況が把握できます。車両の後退時における運転が安心して行え、ドライバーの心理的な負担の軽減にもつながります。シャッター付で非稼働時はシャッターが下り、レンズを汚れなどから保護するオールウェザー対応商品です

用途車輛後部確認用のバックアイカメラ(シャッター付)です。型式(XC-420A) 仕様シャッター付 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×40×51 適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ 車種ICHIKOH
注意
※必要部品については組み合わせ表でご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする