いすゞ自動車
いすゞ自動車の イスズ純正
いすゞ自動車の イスズ純正品番先頭1
いすゞ自動車の イスズ純正品番先頭18
(18841)バックアイカラーカメラ:シャッターナシ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21447924
品番
1884113680
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
運転席にいながら、車両後部の状況が把握できます。車両の後退時における運転が安心して行え、ドライバーの心理的な負担の軽減にもつながります。シャッター無しタイプです。
用途
車輛後部確認用のバックアイカメラ(シャッター無)です。型式(XC-400A)
仕様
シャッター無
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
78×40×51
適合車
標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
車種
ICHIKOH