三菱電機
漏電アラーム遮断器 高調波・サージ対応形 NF-ZSVシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
定格電流(A)
30
15
20
30
50
60
フレーム(AF)
50
50
60
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21448053
品番
NF63-ZSV 3P 30A 100-440V 30.100.500MA
参考基準価格(税別)
¥46,700
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
定格電圧(V)
AC100-440
定格電流(A)
30
接続方式
表面形
定格遮断容量(kA)
JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2(Icu/Ics):AC440V 7.5/7.5・AC415V 7.5/7.5・AC400V 7.5/7.5・AC230V 15/15・AC200V 15/15・AC100V 15/15
定格感度電流(mA)
100・200・500切換
極数・素子数
3P
フレーム(AF)
50