曜日別特売
MXQ6B-20ZP-M9BWVL エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6B-20ZP SMC 21448149

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6B-20ZP

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード21448149品番MXQ6B-20ZP-M9BWVL
参考基準価格(税別)¥36,030販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)20作動方式複動アジャスターオプション(ZP) 全長短縮タイプ後退端ラバーストッパボディオプション(B) 標準形リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする