商品レビューを投稿する内容量1個注文コード21448265品番1867747294
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥87,978販売価格(税別)
走行中の様々なデータ(画像/音声/位置)を記録化することにより、事故軽減・事故処理迅速化・燃料費削減に貢献できます。32GBのSDカード使用の場合、Full HDで約7.7時間、QVGAで約171時間の常時録画が可能です。SD固定ねじを用いて、SDカードの盗難を防ぐことができます。音声ガイダンス付き・GPSアンテナ・モジュール一体型・定期的なSDカードのフォーマット不要・急ブレーキ等の危険運転時にLEDランプと音声で警告 ・車種に応じたGセンサーの感度設定を用意。さらに各車種ごとに5段階の感度設定が可能。Gセンサーの感度設定については「普通/2t/4t/大型トラック/トレーラの5車種の感度設定を用意。また、振動パターンを解析し、従来、路面の凹凸や橋や踏切のつなぎ目などの段差で発生していたイベント録画を削減し、急ブレーキや急ハンドル、事故時などの衝撃のみをイベントとして記録します。」