画像準備中

(18841)2DIN ナビゲーション

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21450600 品番1884114010
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

多機能タイプの2DINナビゲーションです。機能…地デジ:メモリー16GB、ラジオ(ワイドFM対応):逆走時警告、CD/DVD/USB/SD、Bluetooth:地図2020年春版、ハイレゾ対応:ドライビング3Dマップ、Darkモード:ゾーン30エリア表示

用途機能が充実した、2DINサイズのAVナビゲーションシステムです。 適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ 車種JVCケンウッド
注意
※必要部品については組み合わせ表をご覧ください。)
※特定の区域で事故防止のため、最高速度を30キロに制限した道路表示。
※DC/DCコンバーター取付が必要です。地図1年間更新無償(2回)(マップファンクラブへの登録必要、SDカードでの更新の場合は有償)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする