株式会社 クルーズ
株式会社 クルーズの テント倉庫
株式会社 クルーズの 防災用ドームテント
プライバシーテント
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21451826
品番
RS-7
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
災害発生時に避難所でのプライバシーを守ります。組み立てが簡単で省スペースで保管できます。防炎素材を使用しているので安心です。
付属品
テント収納袋、アルミ敷きマット1枚、取り扱い説明書
材質
ポリエステル、スチールワイヤー
色
ブルー
タイプ
2〜3人用
外形寸法(mm)
2100×2100×1800
関連資料:
プライバシーテントチラシ(0.95MB)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量2以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量2以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文
お送りできません