※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

86596 ガラスブロック カスミ 電気硝子建材 21451896 86596 ガラスブロック カスミ 電気硝子建材 21451896

ガラスブロック カスミ

(1件のレビュー)
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 正面:透明(クリア)、側面:モスグリーン 注文コード21451896 品番86596
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品はなど18種類から選べます 他の種類を見る

光を採り入れる壁になるガラスブロックは、デザイン性はもちろん機能性にも優れたガラス建材。
透過する光はおだやかで、光をやわらかくコントロールができます。
不透視性が高く、内表面全体に表情のあるすりガラス模様を配しています。
断熱性や遮音性に優れている。
光を透過・屈性させることで、快適な空間をつくります。
強風や地震に強く、防犯面でも安心。
クリーニングが簡単でメンテナンスも容易です。

用途プライベートな空間を確保したい場合や店舗など開放感が要求される場合など、設計用途に応じてガラスブロックのデザインをお選びいただけます。 寸法(mm)145×145×95 質量(kg)1.9 正面:透明(クリア)、側面:モスグリーン パターンカスミ
注意
ガラスブロックが欠けたり破損したりすると、破片で大ケガをすることがあります。取り扱いにはご注意下さい。
標準施工方法以外の工法で施工すると、安全性および防火性能を確保できないことがあります。
標準施工方法以外の工法を採用された場合は、その責任を負いかねます。
特定防火設備や防火設備としては使用できません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜8までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
全国数量9〜16までのご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
全国数量17〜24までのご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
全国数量25以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21451860
2024-05-16
用途:
目隠しフェンス立ち上がりの目隠しに使用

フェンス立ち上がり部の隙間数センチ程が道路の歩行者の視線が入る位置の為、何か簡単に設置できて、しかもオシャレなものはないかと考えていたところ、カスミのガラスブロックを思いつき、今回購入しました。設置して、目隠しになったしオシャレだし、良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする