※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガラスブロック タマユラ

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 正面:透明(クリア)、側面:白 注文コード21452036 品番63469
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品はなど18種類から選べます 他の種類を見る

光を採り入れる壁になるガラスブロックは、デザイン性はもちろん機能性にも優れたガラス建材。
波状の不連続パターンが、透過光を微妙に散乱させます。
表面は平滑で光の透過性が高い反面、像が揺らいではっきりみえないため視線をやわらげます。

用途プライベートな空間を確保したい場合や店舗など開放感が要求される場合など、設計用途に応じてガラスブロックのデザインをお選びいただけます。 寸法(mm)145×145×95 質量(kg)1.9 正面:透明(クリア)、側面:白 パターンたまゆら
注意
※ガラスブロックが欠けたり破損したりすると、破片で大ケガをすることがあります。取り扱いにはご注意下さい。
※標準施工方法以外の工法で施工すると、安全性および防火性能を確保できないことがあります。
※標準施工方法以外の工法を採用された場合は、その責任を負いかねます。
特定防火設備や防火設備としては使用できません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜8までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
全国数量9〜16までのご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
全国数量17〜24までのご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
全国数量25以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21452036
2024-12-22
用途:
ガラスブロック交換
株式会社8HOME 様 (建設業・工事業)

透明感があり綺麗で重量感と高級感があって良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする