※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガラスブロック オパリーンプレーン

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21452596 品番57248
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

光を採り入れる壁になるガラスブロックは、デザイン性はもちろん機能性にも優れたガラス建材。
乳白色のやわらかな光で空間を包むガラスブロック。外壁に使用した場合、窓板ガラスに比べ、紫外線の透過率は約1/10と低いため、室内の家具や物品の色あせが起こりにくくなります。
また、オパリーンは光の入射角が変わっても透過する光の量にあまり変化がないため、日中の室内を均一に明るくします。

用途プライベートな空間を確保したい場合や店舗など開放感が要求される場合など、設計用途に応じてガラスブロックのデザインをお選びいただけます。 寸法(mm)145×145×95 質量(kg)1.9 正面:乳白、側面:白 パターンプレーン
注意
納期は受注後約3〜3週間になります。
ガラスブロックが欠けたり破損したりすると、破片で大ケガをすることがあります。取り扱いにはご注意下さい。
標準施工方法以外の工法で施工すると、安全性および防火性能を確保できないことがあります。
標準施工方法以外の工法を採用された場合は、その責任を負いかねます。
特定防火設備や防火設備としては使用できません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜12までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
全国数量13〜24までのご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
全国数量25〜36までのご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
全国数量37以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする