※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HPM-14 ハウスパネル 電気硝子建材 21452980 HPM-14 ハウスパネル 電気硝子建材 21452980

ハウスパネル

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 列数1列4段 注文コード21452980 品番HPM-14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は列数など13種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス製のフレームに145×145の50mm厚の薄型ガラスブロックをモルタルで固定し、フレームの二辺をネジで枠に取り付けるパネルです。
現場でガラスブロックを1個ずつ積む必要がなく、スピード施工が可能。
建物の内外装にお使いいただけます。

用途建物の内外装にお使いいただけます。 寸法(mm)165×595 質量(kg)5.9 列数1列4段 開口寸法(mm)(必要開口)170×H620 パターンカスミ
注意
ハウスパネルは受注生産品です。納期は受注後約30日になります。
製品寸法にはフレームの耳幅も含みます。
パネルのフレーム厚は取付部、ジョイント部ともに0.7mmです。ジョイント部の目地幅も5mmとなります。
ハウスパネルは、壁面以外の屋根や床などには使用できません。
当て木、スペーサー、ステンレス製ネジは、同梱されています。
パネルの周囲材(アルミサッシ材や木材)は現場にてご用意下さい。特に外装にご使用の場合は、アルミサッシ材のご使用をおすすめします。
特定防火設備や防火設備としては使用できません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする