電気硝子建材
電気硝子建材の 窓まわり
電気硝子建材の その他部材
エキスパンション材
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
21453208
品番
81860
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
緩衝材。地震の力、熱による膨張収縮の力や躯体の変形による力がガラスブロック面に直接加わらないようにする材料です。片面に糊が付いています。
用途
開口部周囲の取り扱い目地やガラスブロック面中間に設けるエキスパンション目地のクッション材として使用します。
仕様
片面糊付き
材質
合成ゴム
長さ(mm)
1000
幅(mm)
75(mm)
厚さ(mm)
5
関連資料:
ガラスブロック設計施工マニュアル(0.94MB)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜200までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
全国
数量201〜400までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
全国
数量401〜600までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
全国
数量601以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません