電気硝子建材
電気硝子建材の 窓まわり
電気硝子建材の その他部材
すべり材
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
21453217
品番
346924
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
周囲枠とガラスブロック積みモルタルの付着を防ぎ、緩衝材が有効に働く為の補助をします。また、面内方向のすべり効果だけでなく、面外方向の変位に対してはクッションとしての役割も果たします。
用途
周囲枠内側の側面に貼り付けて使用します。
材質
ブチルゴム
形状
テープ状
幅(mm)
20
厚さ(mm)
1.2
長さ(m)
10
関連資料:
ガラスブロック設計施工マニュアル(0.94MB)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜40までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
全国
数量41〜80までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
全国
数量81〜120までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
全国
数量121以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません