電気硝子建材
電気硝子建材の 窓まわり
電気硝子建材の その他部材
水抜きプレート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
21453226
品番
82791
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
万が一、ガラスブロック面内に入った雨水を下部枠の水抜き孔から速やかに外部に排出するためのもの。
用途
下部枠の溝内に、すのこ面を下に敷いて使用します。
材質
軟質塩化ビニール樹脂
長さ(mm)
1000
形状
すのこ状
幅(mm)
72
厚さ(mm)
3
関連資料:
ガラスブロック設計施工マニュアル(0.94MB)
注意
※水抜きプレートのつなぎ目は下部枠溝底の排水用孔と同じ位置にこないようにします。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜100までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
全国
数量101〜200までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
全国
数量201〜300までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
全国
数量301以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません