電気硝子建材
電気硝子建材の 窓まわり
電気硝子建材の その他部材
アンカーピース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21453235
品番
78588
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
力骨(補強筋)を正しい位置に定着させるためのものです。ステンレスのプレートを加工したもの。
用途
金属枠の溝内の正しい位置に設置するようにします。
材質
ステンレス(SUS304)
高さ(mm)
10
縦(mm)
70
横(mm)
53
関連資料:
ガラスブロック設計施工マニュアル(0.94MB)
注意
※金属枠とアンカーピースの接触により電蝕が起こり錆が発生することがありますので、緩衝材やスベリ材を正確に取り付け、金属枠とアンカーピースを完全に絶縁しておく必要があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜500までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
全国
数量501〜1000までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
全国
数量1001〜1500までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
全国
数量1501以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません