※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防災サイクル 前20型/後16型ノンパンク電動アシスト三輪自転車 【完成組立品】 バッテリー容量8Ah シングルギア

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 21456218 品番 TBDR-163L-TC-NV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

信頼のニデック(旧日本電産)製モーターを搭載したPELTECオリジナルアシストユニット。
前輪鍵・スイング機能・パーキングブレーキ付き。
積載量たっぷりの前大型樹脂バスケット!&後大型メッシュバスケットを装備。
背もたれ付きのサドルで腰への負担を軽減!
さらに、空気入れ不要、パンクの心配も要らないノンパンクシステムを装着した、快適性にあふれる電動アシスト三輪自転車です。※専用充電器付
【完成組立品※】でお届けします。(※一部を除きます。ハンドル部のセットが必要です。)

用途日常使用から万が一の緊急時まで 全長(mm)約1640 質量(kg)約34.5 ネイビー サイズ前20型/後16型 全幅(mm)約595 ハンドル高さ(mm)約1050〜1100 バッテリーリチウムイオン電池 材質(フレーム)スチール バッテリー容量(Ah)8 バッテリー電圧(V)25.2 ライト種類前照灯:LEDライト 充電時間(時間)約3.5〜4.5 適応身長(cm)150以上 サドルの高さ(mm)約700〜860 施錠方法前輪錠 走行距離(km)一充電(目安):エコモード約42、標準モード約35、強モード約28 変速段数シングルギア
注意
※ご使用前に取扱い説明書ををよくご覧頂き、ご理解の上、ご使用願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。法人番号の登録があり、法人の看板が確認できる住所へのみお届け可となります。
※整備代金込、完成車両でのお届けとなります。(近隣の自転車店などで自転車防犯登録を行って下さい。)
※自転車を利用される方は、以下の事項を確認し、安全にご利用ください。
■道路交通法などによる主な規定
□重大事故につながるため、信号や一時停止は守らなければなりません
□車道を通行する際には、左側を通行しなければなりません
□追越し、進路変更等をする際は、後方を確認しなければなりません
□歩道を通行する際は、車道寄りを徐行しなければなりません
□歩行者の通行を妨げるときは、一時停止しなければなりません
□以下の行為は禁止行為です
・並進、二人乗り
・スマートフォン、携帯電話、イヤホン使用
・飲酒運転、夜間の無灯火運転
・傘差し運転
□自転車は駐輪場に停めましょう
■東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例による主な規定
□大人も子供もヘルメットを被りましょう
□年に1回程度は、自転車店等で点検してもらいましょう
□自転車事故に備えて、個人賠償責任保険等に加入しましょう

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥10,600 / 税込 ¥11,660
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする