※装着例(長さ:290L)

3137-01(S寸) ヴェルネックス ニトリルロング手袋 アラム 21456236 3137-01(S寸) ヴェルネックス ニトリルロング手袋 アラム 21456236

ヴェルネックス ニトリルロング手袋

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード21456236 品番3137-01(S寸)
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

1:耐薬品性(特に耐油性)に優れたニトリルゴム製の手袋です。
2:全長が290ミリのロングタイプで洗浄作業中に手袋内部に水が入り込むのを防げます。また指先がエンボス形状で滑り止めがついております。
3:柔軟性があり、フィット性に優れていますので長時間の作業にも最適です。
4:厚手の手袋でしかも突き刺しに強く、手を保護するのに最適です。
5:アレルギーのある方でも安心してご使用いただけます。(ラテックスアレルギーの心配はございません)
6:クリーンルームで超純水を使用して洗浄し、パッキングされているので衛生的です。
7:食品衛生法に適合しています。(厚生省告示第370号)

用途研究所での作業、クリーンルーム内作業、製薬分野、食品業界 材質ニトリルゴム 形状左右兼用 厚さ(mm)0.12(指先) 全長(mm)290 白色 粉有無 食品衛生法適合品(厚生省告示第370号)
関連資料:(1.02MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする