HS-153 家庭用収納庫 グリーンライフ 21456306 HS-153 家庭用収納庫 グリーンライフ 21456306 HS-153 家庭用収納庫 グリーンライフ 21456306 HS-153 家庭用収納庫 グリーンライフ 21456306 HS-153 家庭用収納庫 グリーンライフ 21456306 HS-153 家庭用収納庫 グリーンライフ 21456306

家庭用収納庫

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)890 本体:ライトグレー、取っ手・鍵部:ブラック 注文コード21456306 品番HS-153
参考基準価格(税別)¥28,800 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は間口・色など6種類から選べます 他の種類を見る

軒下や省スペースを有効活用できる小型収納庫

用途丈夫なスチール製収納庫 付属品棚板1枚、鍵 材質スチール(焼付粉体塗装) 本体:ライトグレー、取っ手・鍵部:ブラック 高さ(mm)1530 奥行(mm)450 間口(mm)890 耐荷重(kg)棚板:25、底板50 扉形式引き戸
取扱説明書:(2.7MB)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥3,950 / 税込 ¥4,345
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする