グリーンライフ
グリーンライフの バルコニーまわり
グリーンライフの 収納庫
家庭用収納庫
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
間口(mm)
1210
色
本体:ライトグレー、取っ手・鍵部:ブラック
注文コード
21456315
品番
HS-1283
参考基準価格(税別)
¥28,800
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
間口・色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
軒下や省スペースを有効活用できる小型収納庫
用途
丈夫なスチール製収納庫
付属品
棚板1枚、鍵
材質
スチール(焼付粉体塗装)
色
本体:ライトグレー、取っ手・鍵部:ブラック
高さ(mm)
830
奥行(mm)
450
間口(mm)
1210
耐荷重(kg)
棚板:25、底板50
扉形式
引き戸
取扱説明書:
(2.7MB)
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
3,950
/
税込
¥
4,345
離島
数量1以上のご注文
お送りできません