大阪サニタリー
大阪サニタリーの 継手・パイプ
大阪サニタリーの 継手
大阪サニタリーの サニタリー継手
タンク用ヘルール 50L SUS304
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21456324
品番
CLF3-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
呼び径
1.0S
材質
SUS304
形状
ヘルール
質量(kg)
0.14
種類
タンク用ヘルール
寸法A(mm)
50.5
寸法B(mm)
43.5
寸法OD(mm)
29
寸法ID(mm)
23
商品豆知識
配管工事を支える補助部材