大阪サニタリー
大阪サニタリーの 継手・パイプ
大阪サニタリーの 継手
大阪サニタリーの サニタリー継手
タンク用ヘルール 50L SUS316L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径
2.5S
注文コード
21456419
品番
CLF3-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
2.5S
質量(kg)
0.28
材質
SUS316L
形状
ヘルール
種類
タンク用ヘルール
寸法A(mm)
77.5
寸法B(mm)
70.5
寸法OD(mm)
65.5
寸法ID(mm)
59.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材