大阪サニタリー
大阪サニタリーの 継手・パイプ
大阪サニタリーの 継手
大阪サニタリーの サニタリー継手
304 溶接式180°ベンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21456586
品番
18BND-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
呼び径
2.5S
材質
SUS304
形状
ベンド
質量(kg)
1.05
種類
溶接式180°ベンド
寸法A(mm)
190.6
寸法t(mm)
2
寸法B(mm)
95.3
寸法OD(mm)
63.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材