18BND-W 316L 溶接式180°ベンド 大阪サニタリー 21456638 18BND-W 316L 溶接式180°ベンド 大阪サニタリー 21456638

316L 溶接式180°ベンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21456638 品番 18BND-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
呼び径3S 材質SUS316L 形状ベンド 質量(kg)1.65 種類溶接式180°ベンド 寸法A(mm)254 寸法t(mm)2 寸法B(mm)127 寸法OD(mm)76.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする