大阪サニタリー
大阪サニタリーの 継手・パイプ
大阪サニタリーの 継手
大阪サニタリーの サニタリー継手
316L 溶接式エルボ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21456769
品番
90EL-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
呼び径
1.25S
材質
SUS316L
形状
エルボ
質量(kg)
0.05
種類
溶接式エルボ
寸法A(mm)
38
寸法t(mm)
1.2
寸法OD(mm)
31.8
商品豆知識
配管工事を支える補助部材