90EL-W 316L 溶接式エルボ 大阪サニタリー 21456839 90EL-W 316L 溶接式エルボ 大阪サニタリー 21456839

316L 溶接式エルボ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21456839 品番 90EL-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
呼び径8A 材質SUS316L 形状エルボ 質量(kg)0.03 種類溶接式エルボ 寸法A(mm)38 寸法t(mm)1.65 寸法OD(mm)13.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする