CLF-BRC ヘルールキャップ(Rcネジ付) 大阪サニタリー 21456875 CLF-BRC ヘルールキャップ(Rcネジ付) 大阪サニタリー 21456875

ヘルールキャップ(Rcネジ付)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21456875 品番 CLF-BRC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
材質SUS316L 形状キャップ 質量(kg)0.035 種類ヘルールキャップ 呼び径15A×RC3/8 寸法A(mm)34 寸法D(mm)21.7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-21
用途:
ラボ用加圧容器の配管に使います
宏輝株式会社 様

シリーズ豊富で、目的のねじ込み径が選べます。発送も早い。ありがとうございました。

対象商品:
21456927
2023-07-20
用途:
食品機械の配管
製造業

食品機械の払い配管に使用 メネジ付きのヘルール継ぎ手と比較して薄いが圧力のかからない部位に使用するため、価格の安いこちらを購入しました
使用した感じは特に問題ありません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする