大阪サニタリー
大阪サニタリーの 継手・パイプ
大阪サニタリーの 継手
大阪サニタリーの サニタリー継手
316L 溶接式クロス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21456979
品番
CROS-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
材質
SUS316L
形状
クロス
質量(kg)
0.07
種類
溶接式クロス
呼び径
1S
寸法A(mm)
33.5
寸法T(mm)
1.2
寸法OD(mm)
25.4
商品豆知識
配管工事を支える補助部材