大阪サニタリー
大阪サニタリーの 継手・パイプ
大阪サニタリーの 継手
大阪サニタリーの サニタリー継手
316L ヘルールホースアダプタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21457006
品番
HSAD-C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
呼び径
1S
材質
SUS316L
形状
ホースアダプタ
質量(kg)
0.14
種類
ヘルールホースアダプタ
寸法L(mm)
85
寸法A(mm)
50.5
寸法ID1(mm)
23
寸法ID2(mm)
21.4
寸法OD1(mm)
25.4
寸法OD2(mm)
23.7
商品豆知識
配管工事を支える補助部材