HSAD-C 316L ヘルールホースアダプタ 大阪サニタリー 21457024 HSAD-C 316L ヘルールホースアダプタ 大阪サニタリー 21457024

316L ヘルールホースアダプタ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21457024 品番 HSAD-C
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
呼び径2S 材質SUS316L 形状ホースアダプタ 質量(kg)0.36 種類ヘルールホースアダプタ 寸法L(mm)125 寸法A(mm)64 寸法ID1(mm)47.8 寸法ID2(mm)44.8 寸法OD1(mm)50.8 寸法OD2(mm)49.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする