大阪サニタリー
大阪サニタリーの 継手・パイプ
大阪サニタリーの 継手
大阪サニタリーの サニタリー継手
316L ヘルール異径ホースアダプタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径
1.5S
呼び径(A)
10
注文コード
21457119
品番
HSAD-CX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
1.5S
呼び径(A)
10
寸法ID2(mm)
35.7
材質
SUS316L
形状
ホースアダプタ
質量(kg)
0.086
種類
ヘルール異径ホースアダプタ
寸法A(mm)
50.5
寸法ID1(mm)
14
寸法OD1(mm)
17.3
寸法OD2(mm)
16.3
商品豆知識
配管工事を支える補助部材