大阪サニタリー
大阪サニタリーの 継手・パイプ
大阪サニタリーの 継手
大阪サニタリーの サニタリー継手
316L ヘルール異径ホースアダプタ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径
1S
呼び径(A)
15
注文コード
21457128
品番
HSAD-CX
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
1S
呼び径(A)
15
寸法ID2(mm)
35.7
材質
SUS316L
形状
ホースアダプタ
質量(kg)
0.096
種類
ヘルール異径ホースアダプタ
寸法A(mm)
50.5
寸法ID1(mm)
17.5
寸法OD1(mm)
21.7
寸法OD2(mm)
20.7
商品豆知識
配管工事を支える補助部材