HSAD-W 316L 溶接式ホースアダプタ 大阪サニタリー 21457137 HSAD-W 316L 溶接式ホースアダプタ 大阪サニタリー 21457137

316L 溶接式ホースアダプタ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21457137 品番 HSAD-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
呼び径1S 材質SUS316L 形状ホースアダプタ 質量(kg)0.07 種類溶接式ホースアダプタ 寸法L(mm)63.5 寸法ID1(mm)23 寸法ID2(mm)21.4 寸法OD1(mm)25.4 寸法OD2(mm)23.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする