HSAD-W 316L 溶接式ホースアダプタ 大阪サニタリー 21457164 HSAD-W 316L 溶接式ホースアダプタ 大阪サニタリー 21457164

316L 溶接式ホースアダプタ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21457164 品番 HSAD-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
呼び径8A 材質SUS316L 形状ホースアダプタ 質量(kg)0.02 種類溶接式ホースアダプタ 寸法L(mm)38 呼び径(A)8 寸法ID1(mm)10.5 寸法ID2(mm)10.5 寸法OD1(mm)13.8 寸法OD2(mm)12.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする